付属品専用落下防止ホルダー付
種別ハイパワー
寸法(mm)Φ32・L2367
質量(kg)0.76
消費電力(W)40
電源内蔵タイプ
制御方式無線信号制御方式
口金電源内蔵ユニット用専用口金
本体樹脂(乳白/白)
入力電圧(V)100-242
定格寿命(時間)40000
色温度(K)6500
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)148.1
明るさ(Lm)6000
演色指数(Ra)82
定格光束(Lm)5927
調光率(%)5〜100
調光の可否無線調光(無線モジュール付)、調光/非調光兼用型
器具相当(従来)110Wタイプ・Hf86W器具相当
システム対応スマートレッズシステム