メンテナンス用直管形LEDユニット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 消費電力(W)40 光源色ナチュラルホワイト 白色 注文コード50656447 品番FAD529W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥25,500
この商品は消費電力・光源色など13種類から選べます 他の種類を見る

LEDZ TUBEシリーズ
既存器具をそのままで大幅な省エネを実現する安心・手軽なリプレイスキット

付属品専用落下防止ホルダー付 種別ハイパワー 寸法(mm)Φ32・L2367 質量(kg)0.76 消費電力(W)40 電源内蔵タイプ 制御方式無線信号制御方式 口金電源内蔵ユニット用専用口金 本体樹脂(乳白/白) 入力電圧(V)100-242 定格寿命(時間)40000 色温度(K)4000 光源色ナチュラルホワイト 白色 エネルギー消費効率(Lm/W)149.7 明るさ(Lm)6000 演色指数(Ra)82 定格光束(Lm)5991 調光率(%)5〜100 調光の可否無線調光(無線モジュール付)、調光/非調光兼用型 器具相当(従来)110Wタイプ・Hf86W器具相当 システム対応スマートレッズシステム
注意
※無線モジュールは使用環境により最大通信可能距離を満足できないことがあります。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50656447 FAD529W 54165916 FAD529WA LEDZ TUBE-Ss メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明) LEDZ TUBE-Ss メンテナンスユニット ENDO(遠藤照明) 1台 17,980 税込19,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする