ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 施設・屋外照明
ENDO(遠藤照明)の 交換形LEDベースライト
メンテナンス用直管形LEDユニット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
消費電力(W)
20.7
光源色
電球色
注文コード
50656474
品番
FAD530L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,500
この商品は
消費電力・光源色
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
LEDZ TUBEシリーズ
既存器具をそのままで大幅な省エネを実現する安心・手軽なリプレイスキット
種別
ハイパワー
寸法(mm)
Φ32・L1198
質量(kg)
0.46
消費電力(W)
20.7
電源
内蔵タイプ
制御方式
無線信号制御方式
口金
電源内蔵ユニット用専用口金
本体
樹脂(乳白/白)
入力電圧(V)
100-242
定格寿命(時間)
40000
色温度(K)
3000
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
140.5
明るさ(Lm)
3000
演色指数(Ra)
82
定格光束(Lm)
2909
調光率(%)
5〜100
調光の可否
無線調光(無線モジュール付)、調光/非調光兼用型
器具相当
(従来)40Wタイプ・Hf32W高出力型器具相当
システム対応
スマートレッズシステム
注意
※無線モジュールは使用環境により最大通信可能距離を満足できないことがあります。
※
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。