付属品専用落下防止ホルダー付
種別ハイパワー
カバー樹脂(ポリカーボネート)
寸法(mm)L1198
質量(kg)0.43
径(Φmm)菅径:32.5
消費電力(W)20.7
電源内蔵タイプ
制御方式無線信号制御方式
口金電源内蔵ユニット用専用口金
本体白・マグネシウム
入力電圧(V)100-242
定格寿命(時間)40000
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)145.4
明るさ(Lm)3000
演色指数(Ra)82
定格光束(Lm)3005
調光率(%)5〜100
調光の可否無線調光(無線モジュール付)、調光/非調光兼用型
器具相当(従来)40Wタイプ・Hf32W高出力型器具相当
システム対応スマートレッズシステム