ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 施設・屋外照明
ENDO(遠藤照明)の 交換形LEDベースライト
LEDZ Linearシリーズ リニア70 専用ユニット
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50656605
品番
FAD620WW
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
LEDZ Linearシリーズ
長さ(mm)
1248
幅(mm)
70
タイプ
40Wタイプ(L1200タイプ)一般タイプ
電圧(V)
(対応)100〜242
電源
内蔵タイプ
電力(W)
(ユニット)39.8
色温度(K)
3500
光源色
温白色
光源寿命
(LED)40000時間
光束(Lm)
(ユニット)4970
演色指数(Ra)
82
調光率(%)
5〜100
調光の可否
無線調光タイプ(無線モジュール付)
注意
※従来のSmart LEDZには適合しません。
※
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。