LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 50656666 品番 FAD681LM
参考基準価格(税別)¥17,500 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

Linearシリーズ
レクタングル配光は、壁面に小さな凹凸がある左官仕上げや、なぐり仕上げなどと相性が良く、素材のクオリティや豊かな表情を美しく引き出します。また、壁面への光の伸びが出せるため、鉛直面の明るさを確保しやすく、明るさ感もUPします。

用途屋内用 仕様ユニット効率:104.8(Lm/W) 長さ(mm)598 幅(mm)32 L600タイプ 電源内蔵タイプ 電力(W)(ユニット)11.6 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命(LED)40000時間 光束(Lm)(ユニット)1216 配光角度(°)25×60(ビーム角27×82)レクタングル配光(狭角配光) 演色指数(Ra)82 調光率(%)5〜100 調光の可否無線調光
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする