ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 施設・屋外照明
ENDO(遠藤照明)の 交換形LEDベースライト
LEDベースライト 専用ユニット 110Wタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
消費電力(W)
89.1
注文コード
50656745
品番
FAD754W
参考基準価格(税別)
¥72,800
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
SDシリーズ
タイプ
高効率省エネタイプ
消費電力(W)
89.1
定格電圧(V)
200-242
色温度(K)
4000
光源色
ナチュラルホワイト 白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
192.3
光源寿命
(LED)40000時間
明るさ(Lm)
17000
演色指数(Ra)
82
定格光束(Lm)
17135
調光の可否
無線調光
器具相当
(従来)110Wタイプ・Hf86W高出力型器具相当・2灯用相当
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。