LEDベースライト 専用ユニット 110Wタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 消費電力(W)67.5 注文コード50656779 品番FAD755W
参考基準価格(税別)¥66,900 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品は消費電力など15種類から選べます 他の種類を見る

SDシリーズ

タイプ高効率省エネタイプ 消費電力(W)67.5 定格電圧(V)200-242 色温度(K)4000 光源色ナチュラルホワイト 白色 エネルギー消費効率(Lm/W)197 光源寿命(LED)40000時間 明るさ(Lm)13500 演色指数(Ra)82 定格光束(Lm)13298 調光の可否無線調光 器具相当(従来)110Wタイプ・Hf86W高出力型器具相当・2灯用相当
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする