曜日別特売
FAD780N LEDベースライト 専用ユニット 110Wタイプ ENDO(遠藤照明) 50656989

LEDベースライト 専用ユニット 110Wタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本注文コード50656989品番FAD780N
参考基準価格(税別)¥39,400販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

SDシリーズ

タイプ一般タイプ消費電力(W)37.8定格電圧(V)100-242色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)164.9光源寿命(LED)40000時間明るさ(Lm)6000演色指数(Ra)82定格光束(Lm)6236調光の可否無線調光器具相当(従来)110Wタイプ・Hf86W高出力型器具相当・1灯用相当
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする