ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 施設・屋外照明
ENDO(遠藤照明)の 交換形LEDベースライト
LEDベースライト 専用ユニット 110Wタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
消費電力(W)
58.5
注文コード
50657016
品番
FAD781N
参考基準価格(税別)
¥51,400
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
SDシリーズ
タイプ
一般タイプ
消費電力(W)
58.5
定格電圧(V)
100-242
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
166.8
光源寿命
(LED)40000時間
明るさ(Lm)
10000
演色指数(Ra)
82
定格光束(Lm)
9760
調光の可否
無線調光
器具相当
(従来)110Wタイプ・FLR110W器具相当・2灯用相当
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。