※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの 耐油手袋
エスコの ニトリルゴム 耐油手袋
エスコの 厚手タイプ ニトリルゴム
[LL] 手袋(塩ビ・ニトリルゴム)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50657127
品番
EA354DC-73
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,023
販売価格(税別)
¥
930
バスケットに入れる
とろける程のしなやかさを極めた仕上がりの手袋です。
サイズ
LL
全長(cm)
28(Mサイズで)
材質
表:ポリ塩化ビニール、ニトリルゴム、裏:綿100%
厚さ(mm)
1.2
エスコ品番
EA354DC-73