ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 施設・屋外照明
ENDO(遠藤照明)の 交換形LEDベースライト
LEDベースライト 専用ユニット 40Wタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
光源色
昼白色
注文コード
50657138
品番
FAD786N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥21,800
この商品は
光源色
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
SDシリーズ
タイプ
一般タイプ
寸法L(mm)
1246
消費電力(W)
17.9
定格電圧(V)
100-242
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
162
光源寿命
(LED)40000時間
明るさ(Lm)
3000
演色指数(Ra)
82
定格光束(Lm)
2900
調光の可否
無線調光
器具相当
(従来)40Wタイプ・Hf32W高出力型器具相当・1灯用相当
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
50657138
FAD786N
54165688
FAD786NA
LEDZ SD シリーズ メンテナンスユニット
ENDO(遠藤照明)
1台
¥
13,980
税込
¥
15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)