LEDZ Linearシリーズ リニア70 専用ユニット

商品レビューを投稿する
62日以内出荷返品不可 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 50657260 品番 FAD805WW
参考基準価格(税別)¥35,800 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

LEDZ Linearシリーズ

長さ(mm)1248 幅(mm)70 タイプ40Wタイプ(L1200タイプ)ハイパワータイプ 電圧(V)(対応)100〜242 電源内蔵タイプ 電力(W)(ユニット)38.1 色温度(K)3500 光源色温白色 光源寿命(LED)40000時間 光束(Lm)(ユニット)6311 演色指数(Ra)82 調光率(%)5〜100 調光の可否無線調光タイプ(無線モジュール付)
注意
※従来のSmart LEDZには適合しません。

※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする