L/330mm 手袋(耐溶剤/シリコーン製)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50657303 品番EA354DD-43
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,679
販売価格(税別)
7,890
サイズL 全長(cm)33 耐溶剤性メタノール、アセトン、ジクロエタン、ジクロヘキサノン等 材質表:シリコン、裏:ポリエステル 用途半導体工場、バイオテクノロジー、ドライボックス、薬品製造、部品洗浄等 エスコ品番EA354DD-43 厚さ(mm)1.15(裏地含む)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする