LEDZ Linearシリーズ リニア17 専用ユニット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 電力(W)(ユニット)15.5 光束(Lm)(ユニット)1691 注文コード50657305 品番FAD819L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥19,500
この商品は電力・光束など32種類から選べます 他の種類を見る

Linearシリーズ
独自設計の電源内蔵ユニット機構
幅17mmという細さながら電源を内蔵した独自設計のユニット方式とすることで、デザイン性・施工性を追求します。

用途屋内用 仕様ユニット効率:109(Lm/W)、無線モジュール付 長さ(mm)1199 幅(mm)17 L1200タイプ 電源内蔵タイプ 電力(W)(ユニット)15.5 色温度(K)3000 光源色電球色 光源寿命(LED)40000時間 光束(Lm)(ユニット)1691 配光角度(°)74×62(ビーム角173×105)拡散配光 演色指数(Ra)82 調光率(%)5〜100 調光の可否無線調光
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50657305 FAD819L 54166501 FAD819LA LEDZ Linearシリーズ リニア17 専用ユニット ENDO(遠藤照明) LEDZ Linearシリーズ リニア17 専用ユニット ENDO(遠藤照明) 1本 13,980 税込15,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする