ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 施設・屋外照明
ENDO(遠藤照明)の 交換形LEDベースライト
LEDZ Linearシリーズ リニア17 専用ユニット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
電力(W)
(ユニット)8.7
光束(Lm)
(ユニット)893
注文コード
50657384
品番
FAD823L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥15,500
この商品は
電力・光束
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
Linearシリーズ
独自設計の電源内蔵ユニット機構
幅17mmという細さながら電源を内蔵した独自設計のユニット方式とすることで、デザイン性・施工性を追求します。
用途
屋内用
仕様
ユニット効率:102.6(Lm/W)、無線モジュール付
長さ(mm)
599
幅(mm)
17
L
600タイプ
電源
内蔵タイプ
電力(W)
(ユニット)8.7
色温度(K)
3000
光源色
電球色
光源寿命
(LED)40000時間
光束(Lm)
(ユニット)893
配光角度(°)
74×62(ビーム角173×105)拡散配光
演色指数(Ra)
82
調光率(%)
5〜100
調光の可否
無線調光
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
50657384
FAD823L
54166580
FAD823LA
LEDZ Linearシリーズ リニア17 専用ユニット
ENDO(遠藤照明)
1本
¥
9,998
税込
¥
10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)