LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 50657497 品番 FAD832WW
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

Linearシリーズ

用途屋内用 仕様ユニット効率:117.1(Lm/W) 長さ(mm)349 幅(mm)32 L350タイプ 電源内蔵タイプ 電力(W)(ユニット)7 色温度(K)3500 光源色温白色 光源寿命(LED)40000時間 光束(Lm)(ユニット)850 配光角度(°)69×63(ビーム角139×110)拡散配光 演色指数(Ra)82 調光率(%)5〜100 調光の可否無線調光
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする