ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 施設・屋外照明
ENDO(遠藤照明)の 交換形LEDベースライト
LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
電力(W)
(ユニット)9.8
光束(Lm)
(ユニット)1229
注文コード
50657515
品番
RAD624LM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥14,500
この商品は
電力・光束
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
Linearシリーズ
用途
屋内用
仕様
ユニット効率:125.4(Lm/W)
長さ(mm)
899
幅(mm)
32
L
900タイプ
電源
内蔵タイプ
電力(W)
(ユニット)9.8
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光源寿命
(LED)40000時間
光束(Lm)
(ユニット)1229
配光角度(°)
69×63(ビーム角139×110)拡散配光
演色指数(Ra)
82
調光の可否
非調光
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
50657515
RAD624LM
54166948
RAD624LMA
LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニット
ENDO(遠藤照明)
1本
¥
9,898
税込
¥
10,888
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)