エスコ
エスコの 金属素材
エスコの ステンレス
エスコの ステンレス縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物
500x 500x1.0mm/ 2mm パンチングメタル(ステンレス製)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50657556
品番
EA952B-121
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,626
販売価格(税別)
¥
9,660
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
幅(mm)
500
長さ(mm)
500
厚さ(mm)
1
穴径(Φmm)
2
エスコ品番
EA952B-121
ピッチ(mm)
3