LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 50657585 品番 RAD626LA
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

Linearシリーズ

用途屋内用 仕様ユニット効率:123.8(Lm/W) 長さ(mm)349 幅(mm)32 L350タイプ 電源内蔵タイプ 電力(W)(ユニット)4.5 色温度(K)3000 光源色電球色 光源寿命(LED)40000時間 光束(Lm)(ユニット)557 配光角度(°)69×63(ビーム角139×110)拡散配光 演色指数(Ra)82 調光の可否非調光
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする