ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 施設・屋外照明
ENDO(遠藤照明)の 交換形LEDベースライト
LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50657619
品番
RAD626WWA
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
Linearシリーズ
用途
屋内用
仕様
ユニット効率:127.3(Lm/W)
長さ(mm)
349
幅(mm)
32
L
350タイプ
電源
内蔵タイプ
電力(W)
(ユニット)4.5
色温度(K)
3500
光源色
温白色
光源寿命
(LED)40000時間
光束(Lm)
(ユニット)573
配光角度(°)
69×63(ビーム角139×110)拡散配光
演色指数(Ra)
82
調光の可否
非調光
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。