ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 施設・屋外照明
ENDO(遠藤照明)の 交換形LEDベースライト
LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
50657637
品番
RAD679LM
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
Linearシリーズ
最もスタンダードな調光方式。信号線でつながれた多数の照明器具を一括で制御可能。
用途
屋内用
仕様
ユニット効率:100.2(Lm/W)
長さ(mm)
348
幅(mm)
32
L
350タイプ
電源
内蔵タイプ
電力(W)
(ユニット)7
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光源寿命
(LED)40000時間
光束(Lm)
(ユニット)702
配光角度(°)
25×60(ビーム角27×82)レクタングル配光(狭角配光)
演色指数(Ra)
82
調光率(%)
5〜100
調光の可否
PWM信号制御調光(調光/非調光兼用型)
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。