LEDZ Linearシリーズ リニア50 専用ユニット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード50657759 品番RAD748WB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥25,800
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

LEDZ Linearシリーズ

長さ(mm)1248 幅(mm)50 タイプ40Wタイプ(L1200タイプ) 電圧(V)(対応)100〜242 電源内蔵タイプ 電力(W)(ユニット)36.5 色温度(K)4000 光源色ナチュラルホワイト 白色 光源寿命(LED)40000時間 光束(Lm)(ユニット)5221 演色指数(Ra)82 調光の可否非調光タイプ 配光タイプ拡散配光
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50657759 RAD748WB 54167316 RAD748WC LEDZ Linearシリーズ リニア50 専用ユニット ENDO(遠藤照明) LEDZ Linearシリーズ リニア50 専用ユニット ENDO(遠藤照明) 1本 17,980 税込19,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする