ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 施設・屋外照明
ENDO(遠藤照明)の 交換形LEDベースライト
LEDZ Linearシリーズ リニア50 専用ユニット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
50657786
品番
RAD806NA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥29,800
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
LEDZ Linearシリーズ
長さ(mm)
1248
幅(mm)
50
タイプ
40Wタイプ(L1200タイプ)
電圧(V)
(対応)100〜242
電源
内蔵タイプ
電力(W)
(ユニット)37
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
光源寿命
(LED)40000時間
光束(Lm)
(ユニット)5300
演色指数(Ra)
82
調光率(%)
5〜100
調光の可否
PWM信号制御調光
配光タイプ
拡散配光
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
50657786
RAD806NA
54167350
RAD806NB
LEDZ Linearシリーズ リニア50 専用ユニット
ENDO(遠藤照明)
1本
¥
19,980
税込
¥
21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)