ENDO(遠藤照明)
ENDO(遠藤照明)の 照明器具
ENDO(遠藤照明)の 施設・屋外照明
ENDO(遠藤照明)の 交換形LEDベースライト
LEDZ Linearシリーズ リニア50 専用ユニット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
50657829
品番
RAD807NA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥17,800
この商品は
16
種類から選べます
他の種類を見る
LEDZ Linearシリーズ
長さ(mm)
628
幅(mm)
50
タイプ
20Wタイプ(L600タイプ)
電圧(V)
(対応)100〜242
電源
内蔵タイプ
電力(W)
(ユニット)18.5
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
光源寿命
(LED)40000時間
光束(Lm)
(ユニット)2685
演色指数(Ra)
82
調光の可否
非調光タイプ
配光タイプ
拡散配光
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
50657829
RAD807NA
54167386
RAD807NB
LEDZ Linearシリーズ リニア50 専用ユニット
ENDO(遠藤照明)
1本
¥
12,980
税込
¥
14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)