LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 電力(W)(ユニット)21.3 光束(Lm)(ユニット)2980 注文コード50658066 品番RAD914LM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥24,500
この商品は電力・光束など15種類から選べます 他の種類を見る

Linearシリーズ
最もスタンダードな調光方式。信号線でつながれた多数の照明器具を一括で制御可能。

用途屋内用 仕様ユニット効率:139.9(Lm/W) 長さ(mm)1499 幅(mm)32 L1500タイプ 電源内蔵タイプ 電力(W)(ユニット)21.3 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命(LED)40000時間 光束(Lm)(ユニット)2980 配光角度(°)69×63(ビーム角139×110)拡散配光 演色指数(Ra)82 調光率(%)5〜100 調光の可否PWM信号制御調光(調光/非調光兼用型)
注意
※一般屋内専用です。湿気・水気のある所や、油飛沫・塵埃の舞う場所ではご使用になれませんのでご注意ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50658066 RAD914LM 54167185 RAD914LMA LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニット ENDO(遠藤照明) LEDZ Linearシリーズ リニア32 専用ユニット ENDO(遠藤照明) 1本 16,980 税込18,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「交換形LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする