M2 x 12mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/36本)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(36本) 注文コード50658423 品番EA949AL-106
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥435
販売価格(税別)
395
エスコ品番EA949AL-106 材質ステンレス 長さ(mm)12 ねじ径M2 頭部形状鍋頭

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
50658423
2024-06-17
用途:
よくなめる
その他業種

何度か締め直しをするとなめてしまい、交換頻度が多くコストアップになっているので、材質変更してほしい。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。

対象商品:
50658423
2024-02-11
用途:
木製クラフト製作
その他業種

新作の木工パーツの組み立てに使用するためにサイズが絶妙なので購入したが、1パックの数量が少ない、ねじ頭が潰れる、価格が高いので定期的な購入は無理です。

対象商品:
50658423
2020-12-22
用途:
引き違い建具のストッパー金具用ビスとして
建設業・工事業

通常は6ミリの長さを使用していますが、緩みが多く、長い物が必要でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3285:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする