4倍見やすく測りやすい ! グリーンレーザー採用
ハードな現場作業に耐える、 IP65のタフボディ!
専用の無償アプリ『MeasureON』を使用することで測定結果を転送。(転送可能機器 iPhone・iPad・Android(TM)搭載機)
光源…レーザーダイオード
波長…515nm出力1mW以下(クラス2)
測定可能範囲…距離測定 : 0.05〜50m 傾斜測定 : 0〜360°
最小測定単位…距離測定 : 0.5mm / 傾斜測定 : 0.1°
測定精度…距離測定 : ±1.5mm / 傾斜測定 : ±0.2°測定に不利な環境下(強い太陽光の下や反射の弱い測定対象表面の場合など)では、±0.15mm/m、 また好環境下でも±0.05mm/m精度が悪くなることがあります。)
使用温度範囲…-10℃〜+45℃
保管温度範囲…-20℃〜+70℃
電源(標準)…単3アルカリ乾電池2本
電源(別売)…充電式専用リチウムイオンバッテリー
自動電源オフ…約5分(連続測定時を除く)
サイズ…(H)119×(W)53×(D)29mm
質量…170g
防塵・防水性能…IP65
三脚用ねじ穴…1/4インチ(6.35mm)
標準付属品…キャリングバッグ(布製バッグ)