※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1本
注文コード50658696
品番TA734MG-24
参考基準価格(税別)¥8,250
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
独自のシャークギア機構で100ギアながら、高いトルクの作業が可能です。
天井裏や、自動車のエンジンルームでの作業に大変便利です。
送り角3.6° 狭い作業スペースで力を発揮!
ギア数…100山
スパナ部:ノンスリップ加工により、角の潰れたボルトナットも作業可能!
材質:Cr-V鋼(水素ニッケルメッキ) 落下防止用穴1箇所 電印仕上げ
サイズ…24mm
スパナ部トルク値…286N・m
ラチェットトルク値…540N・m