経済産業省策定「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」に準拠
検知感度が高いながらも誤検知が少なく、安定したNDIR(非分散赤外線式)セ ンサーを採用。
CO2濃度に加え、温度・湿度も同時測定可能。
視認性抜群のバックライト付大型ディスプレイ。
STEL(短期暴露限界値)及びTWA(時間荷重平均値)測定可能。
「任意に設定可能な、2段階の」CO2濃度アラーム搭載。
パソコンに接続してデータダウンロードやリアルタイムデータ記録が可能。
検出タイプ…CO2非分散型赤外線(NDIR)
検出タイプ…温度半導体湿度及び温度センサー
検出タイプ…湿度半導体湿度及び温度センサー
測定範囲…CO20〜30,000ppm
測定範囲…温度-20〜60℃
測定範囲…湿度0〜100%RH
指示精度(@23±5℃)…CO2 ±(75ppm+3%表示値)(0〜5,000ppm)
±(150ppm+5%表示値)(5,001〜30,000ppm)
指示精度(@23±5℃)…温度 23±5℃ ±0.8℃(18〜28℃)
<18℃ ±{[0.08×(18℃-表示温度値)]+0.8℃}
28℃< ±{[0.08×(表示温度値-28℃)]+0.8℃}
指示精度(@23±5℃)…湿度±3.0%RH(10〜90%RH)
±5.0%RH(<10%、90%<)
分解能(CO2)…1ppm
分解能(温度)…0.1℃
分解能(湿度)…0.1%RH
応答時間CO2…20秒
応答時間温度…20秒(ゆっくり動く空気)
応答時間湿度…60秒(ゆっくり動く空気)
サンプリング速度CO2…2秒
湿度変動誤差…湿度<1.5%RH(90%→10%→90%)
記録可能数…32000データ
電源…006P型9Vアルカリ乾電池またはUSB給電(5V)
電池寿命…約10時間(アルカリ乾電池)
動作環境…0〜50℃、10〜90%RH(結露無きこと)
保管環境…-20〜60℃、10〜75%RH
サイズ…L284.5×W65×H38.5mm
本体質量…約304g
付属品…9Vアルカリ乾電池、アプリインストール用CD、USBケーブル、キャリングケース、取扱説明書