※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チャージングホース(アンモニア用)122cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード50658915 品番TA134AM-122
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は18,980円となります。
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

アンモニア冷媒専用仕様・3/8″フレア
両端鉄ローレット
常用圧力…3.5MPa
破壊圧力…17.2MPa
長さ(cm)…122

長さ(cm)122

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機器用チャージホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする