※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

伸縮脚付専用脚立

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード50659195 品番TA840KR-4
参考基準価格(税別)¥41,500 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

業界最軽量!!軽すぎる伸縮脚立!!
安心のダブルロック
はしごにはなりません。
最大使用質量…100kg
天板高さ…1.70〜1.99m
重量…7.9kg

天板高さ(m)1.70〜1.99 質量(kg)7.9 伸縮脚(mm)290 最大使用荷重(kg)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする