イチネンTASCO
イチネンTASCOの ヒーティングガン・シュリンク用品
イチネンTASCOの ヒーティングガン・シュリンク用品本体
ヒートガン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
50659238
品番
TA390HH
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
セラミックハニカムヒーター搭載で安定した熱供給と大幅な寿命の向上
モノタロウではこんなお得な商品も!
ヒートガン
モノタロウ
¥
4,398
¥
4,838
税込
質量(kg)
0.58
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
1100
熱風温度(℃)
500
風量(L/min)
250/400(切換)