イチネンTASCO
イチネンTASCOの ヒーティングガン・シュリンク用品
イチネンTASCOの ヒーティングガン・シュリンク用品本体
ホットエアガン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50659247
品番
TA619HB
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
質量(kg)
0.58
電流(A)
12
電源(V)
AC100
消費電力(W)
1200
コード長さ(m)
2
熱風温度(℃)
50〜550(ダイヤル調整)
風量(L/min)
(Lo)250・(Hi)500