<セット内容>
洗浄カバーTA918A-1×1 一般壁掛用 880×400×400 mm
防水作業マットTA918BM×1 2000×1800mm
壁保護シートTA918AL×1 2500×1350 mm
支持金具TA918A-10×2 洗浄シート固定用
支持金具連結アダプタ―×1
サクションポンプTA918SX×1 ドレンホースのつまり除去
洗浄剤TA915NF-5×1 アルカリ性アルミフィンクリーナー 5kg
中和剤TA916YF-5×1 洗浄後のリンス・中和剤 5kg
消臭・除菌スプレーTA916Y-6×1 エアコンの消臭・除菌 480ml
外装洗浄剤TA916YA×1 外装パネルの汚れ落とし 450ml
ポリバケツ―×2 排水受けに 10L
タオルウエス―×1
ガムテープ―×1
基盤保護シート×2 W550mm×25m巻
洗浄機TA352DA×1 3.5MPa 3.5L/min.
収納ケース×1 W660×D440×H400mm