タイマー付真空ポンプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50659317 品番TA150SC
参考基準価格(税別)¥41,000 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

タイマーと真空レベルゲージを搭載したウルトラミニ真空ポンプ
ローター方式…ツーステージ
ドライブ方式…ダイレクト式
排気速度…40L/min(1.4CFM)
到達真空度…5.0Pa(38ミクロン)
モーター回転数…3200r.p.m
電源、モーター…100V(50/60Hz)、70W
オイル封入量…約140mL
吸入ポート径…5/16″フレア
サイズ/質量…105(W)×260(D)×170(H)mm/4.1kg
付属品…◆変換アダプター5/16″メス×1/4″オスアダプター(TA159P-4)◆専用オイル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする