曜日別特売
TA530TA 内外バリ用リーマ イチネンTASCO 50659570

内外バリ用リーマ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード50659570品番TA530TA
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198

電動ドライバドリルに接続可能!(TA530TA-1使用時) 作業性抜群の内外バリ用リーマー
内面・外面のバリ取りができます。
40枚刃で銅管からステンレス管までスムーズかつ綺麗な仕上がり。
インパクトドライバでは使用できません。
適合管外径…3/8″~13/8″(8~35mm)
対象パイプ…銅管、ステンレス管

適合管内外径inch(mm)3/8~13/8(8~35)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプリーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする