※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

両端5/16"金具ホース5/16"新冷媒・旧冷媒共用ホース3m

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード50659624 品番TA132TC-3M
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥8,908
販売価格(税別)
8,098

スピーディな回収・真空引きを実現する大口径ビッグチャージホース!
ムシ押しは付いておりません。
常用圧力…4.5MPa
接続口径…5/16″フレア×5/16″フレア
長さ…3m
交換用パッキン:TA166H-1P

接続口径5/16″フレア×5/16″フレア 長さ(m)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機器用チャージホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする