曜日別特売
TA132TC-1M 両端5/16"金具ホース5/16"新冷媒・旧冷媒共用ホース1m イチネンTASCO 50659640

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

両端5/16"金具ホース5/16"新冷媒・旧冷媒共用ホース1m

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本注文コード50659640品番TA132TC-1M
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

スピーディな回収・真空引きを実現する大口径ビッグチャージホース!
ムシ押しは付いておりません。
常用圧力…4.5MPa
接続口径…5/16″フレア×5/16″フレア
長さ…1m
交換用パッキン:TA166H-1P

接続口径5/16″フレア×5/16″フレア長さ(m)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機器用チャージホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする