ローター方式…シングルステージ ドライブ方式…ダイレクト式 排気速度…40L/min(1.4CFM) 到達真空度…12.7Pa(95ミクロン) モーター回転数…2880r.p.m 電源、モーター…100V、60W オイル封入量…90mL 吸入ポート径…5/16″フレア サイズ/質量…120(W)×215(D)×160(H)mm/2.95kg 付属品…専用ポンプオイル、5/16″メス×M10オスアダプター