ウルトラミニツーステージ真空ポンプケース付(TA150CS-21)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード50659694 品番TA150SWC-B
参考基準価格(税別)¥43,800 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

セット内容…本体+ケース(TA150CS-21)
ローター方式…ツーステージ
ドライブ方式…ダイレクト式
排気速度…40L/min(1.4CFM)
到達真空度…3.3Pa(25ミクロン)
モーター回転数…2880r.p.m
電源、モーター…100V、70W
オイル封入量…100mL
吸入ポート径…5/16″フレア
サイズ/質量…100(W)×245(D)×160(H)mm/3.75kg
付属品…専用ポンプオイル、5/16″メス×M10オスアダプター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする