シューズ持ち運び用クリップ クリッチスポーツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50659780 品番KLSPT
参考基準価格(税別)¥2,450 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

クリッチは様々なフットウェアの持ち運びに便利なシューズクリップです。カラビナでバッグなどに簡単に留めることが出来ます。バッグの外にかけて持ち運びができるので、バッグのスペースが広く使えるだけでなくムレや臭いを防ぎます。

付属品カラビナ 材質プラスチック、ステンレス 質量(g)約86 グリップ部(mm)76.2(3インチ) 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)本体/80×90×最大40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「靴関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする