エスコ
エスコの 金属素材
エスコの ステンレス
エスコの ステンレス縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物
1000x1000x0.5mm/ 3mm パンチングメタル(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50660532
品番
EA952B-84
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,170
販売価格(税別)
¥
24,700
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
幅(mm)
1000
長さ(mm)
1000
厚さ(mm)
0.5
穴径(Φmm)
3
エスコ品番
EA952B-84
ピッチ(mm)
5