TEAM-Z(チームゼット)
TEAM-Z(チームゼット)の ワーキングウェア
TEAM-Z(チームゼット)の トップス
TEAM-Z(チームゼット)の 秋冬 トップス
撥水 保温 ウインドブレーカージャケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
50660638
品番
TEZ571S
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥9,669
販売価格(税別)
¥
8,790
バスケットに入れる
アシンメトリーデザインと、機能性を融合させたNEWウインドブレーカー
種別
ウインドブレーカージャケット
色
ホワイト(1100)
サイズ
S
機能
撥水、畜熱、保温、スリムシルエット、内ポケット、ネームワッペン、ベンチレーション(ジャケット背中)、再帰反射(背襟、右肩、両袖)
素材
表地:ポリエステル100%(3Dドビー)、裏地:ポリエステル100%(トリコット起毛)フレサーモ、背裏:フレサーモ仕様