エスコ
エスコの 金属素材
エスコの ステンレス
エスコの ステンレス縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物
450x1000mm/ 23mm 目 溶接網(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50660645
品番
EA952BB-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,141
販売価格(税別)
¥
8,310
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
幅(mm)
450
長さ(mm)
1000
網目(mm)
23
メッシュ
1
エスコ品番
EA952BB-12
線径(Φmm)
2