エスコ
エスコの 金属素材
エスコの ステンレス
エスコの ステンレス縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物
900x1000mm/11.5mm目 溶接網(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50660733
品番
EA952BB-23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,650
販売価格(税別)
¥
11,500
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
幅(mm)
900
長さ(mm)
1000
網目(mm)
11.5
メッシュ
2
エスコ品番
EA952BB-23
線径(Φmm)
1.2