エスコ
エスコの 金属素材
エスコの ステンレス
エスコの ステンレス縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物
300x1000mmx1.5mm/15mm目 クリンプ網(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50660767
品番
EA952BB-31
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,984
販売価格(税別)
¥
5,440
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
幅(mm)
300
長さ(mm)
1000
網目(mm)
15
エスコ品番
EA952BB-31
質量(g)
約570
線径(Φmm)
1.5