エスコ
エスコの 金属素材
エスコの ステンレス
エスコの ステンレス縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物
450x1000mmx1.5mm/10mm目 クリンプ網(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50660846
品番
EA952BB-42
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,800
販売価格(税別)
¥
8,000
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
幅(mm)
450
長さ(mm)
1000
エスコ品番
EA952BB-42
質量(g)
約1286
線径(Φmm)
1.5