エスコ
エスコの 金属素材
エスコの ステンレス
エスコの ステンレス縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物
900x1000mmx1.5mm/10mm目 クリンプ網(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50660864
品番
EA952BB-43
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,630
販売価格(税別)
¥
13,300
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
幅(mm)
900
長さ(mm)
1000
エスコ品番
EA952BB-43
質量(g)
約2571
線径(Φmm)
1.5