曜日別特売
EA952BB-53 900x1000mmx2.0mm/10mm目 クリンプ網(ステンレス製) エスコ 50660952

900x1000mmx2.0mm/10mm目 クリンプ網(ステンレス製)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード50660952品番EA952BB-53
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,260
販売価格(税別)
16,600
材質ステンレス(SUS304)幅(mm)900長さ(mm)1000エスコ品番EA952BB-53質量(g)約4572線径(Φmm)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50660952
2021-09-30
用途: 粉砕器の粉材と固形物を篩にかけるのに使用
丸山建築建設業・工事業

製品サイズが900×1000㎜と有りますが、今回2枚購入しましたが、2枚とも微妙にサイズが違うため切り揃えるのに苦労しました。900㎜が920㎜、915㎜になってました。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3866:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ステンレス縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする